Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 45A; Idm: 162,5A; 446W; TO247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-NTHL040N65S3HF
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTHL040N65S3HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 45A
Widerstand im Leitungszustand: 32mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 446W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 159nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 162,5A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,99*
2 Tage
447
1
€ 14,99*
ab € 9,22*
€ 15,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,51*
€ 21,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.