Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; etherCON; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: RJ45; Buchse; etherCON; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt
Steckverbinder: RJ45; Buchse; etherCON; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-NTR-NE8FDVYK
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FDV-YK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Hersteller: NEUTRIK
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusefarbe: silber
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: etherCON
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Kabelschelle;KRONE LSA-PLUS
Leitungsquerschnitt: 0,14...0,5mm2
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);schraubbar
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,33*
€ 8,95*
ab € 7,03*
€ 10,35*
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 10,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 13,90*
€ 5,95*
ab € 7,47*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.