Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 250W; UAusg: 230VAC; 20÷33VDC; 186x100,5x32mm; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/AC; 250W; UAusg: 230VAC; 20÷33VDC; 186x100,5x32mm; 93%
Wandler: DC/AC; 250W; UAusg: 230VAC; 20÷33VDC; 186x100,5x32mm; 93%
Artikel-Nr.:
     2805-NTS-250P-224
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NTS-250P-224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Hersteller: MEAN WELL
Versorgungsspannung: 20...33V DC
Äußere Abmessungen: 186x100,5x32mm
Ausgangsspannung: 230V AC
Eingangsstrom: 13A
Ausgangsleistung: 250W
Anwendung: universell
Eigenschaften der Wandler: saubere Sinuslinie
Wandler-Typ: DC/AC
Wirkungsgrad: 93%
Spitzenleistung: 500W
Ausgangsanschlusses-Art: Buchsen AC 230V
Akkuspannung: 24V
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 69,41*
€ 105,59*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,77*
€ 127,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.