Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 250W; UAusg: 230VAC; 40÷66VDC; 186x100,5x32mm; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/AC; 250W; UAusg: 230VAC; 40÷66VDC; 186x100,5x32mm; 93%
Wandler: DC/AC; 250W; UAusg: 230VAC; 40÷66VDC; 186x100,5x32mm; 93%
Artikel-Nr.:
     2805-NTS-250P-248
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NTS-250P-248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Hersteller: MEAN WELL
Versorgungsspannung: 40...66V DC
Äußere Abmessungen: 186x100,5x32mm
Ausgangsspannung: 230V AC
Eingangsstrom: 7A
Ausgangsleistung: 250W
Anwendung: universell
Eigenschaften der Wandler: saubere Sinuslinie
Wandler-Typ: DC/AC
Wirkungsgrad: 93%
Spitzenleistung: 500W
Ausgangsanschlusses-Art: Buchsen AC 230V
Akkuspannung: 48V
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 66,22*
€ 100,41*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,57*
€ 119,88*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 188,70*
€ 233,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.