Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Diodenleiter; SC74; Eigenschaften: ESD Sicherung; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Diodenleiter; SC74; Eigenschaften: ESD Sicherung; Ch: 4
Diode: Diodenleiter; SC74; Eigenschaften: ESD Sicherung; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-NUP4301MR6T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP4301MR6T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC74
Rückspannung max.: 70V
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Diodenleiter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0954*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0744*
€ 0,4884*
1 Tag
5272
5
€ 14,99*
ab € 0,0615*
€ 0,6255*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4884*
€ 0,5812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3797*
€ 0,45184
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2951*
€ 0,35117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.