Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern; B: 6,1mm; L: 12mm; 1100Stk; TYP C 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern; B: 6,1mm; L: 12mm; 1100Stk; TYP C 4
Heftklammern; B: 6,1mm; L: 12mm; 1100Stk; TYP C 4
Artikel-Nr.:
     2805-NV042-0389
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heftzangen-Heftklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
Hersteller: NOVUS
Breite: 6,1mm
Länge: 12mm
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 1100Stk.
Herstellerserie: TYP C 4
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 5,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 3,25*
€ 5,57*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,32*
€ 5,66*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 6,02*
8 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 13,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.