Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4mm; L. Niete: 10mm; 30Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4mm; L. Niete: 10mm; 30Stk.
Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4mm; L. Niete: 10mm; 30Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-NV045-0025
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     045-0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x10
standard blindniete
Hersteller: NOVUS
Material: Aluminium
Montage Element-Typ: Niete
Anzahl im Set/Package: 30Stk.
Nietlänge: 10mm
Nietendurchmesser: 4mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,29*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,29*
2 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,41*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 11,34*
7 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,35*
€ 18,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,07134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.