Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷10m; SPDT; LIGHT-ON; 2A; <10ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷10m; SPDT; LIGHT-ON; 2A; <10ms
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷10m; SPDT; LIGHT-ON; 2A; <10ms
Artikel-Nr.:
     2805-NX5-M10RA
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NX5-M10RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24...240V AC;12...240V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 18x62x35mm
Betriebsstrom max.: 2A
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...10m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <10ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.