Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYCY; 7x1,5mm2; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1000V


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NYCY-7X1.5/2.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCY
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Flamme
Leitungs-Art: NYCY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: industrielle Anwendung;Bauwesen
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: nycy 7x4, nycy, helukabel erdkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 12,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,26*
€ 14,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,14*
€ 14,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,68*
€ 13,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,02*
€ 11,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,70*
€ 11,54
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,76*
€ 9,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.