Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYM; 1G4mm2; Draht; Cu; PVC; grau; 300V,500V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Installationsleitung NYM-J 1 x 4,0 mm², ungeschirmt, grau, 39051
PVC Installationsleitung NYM-J 1 x 4,0 mm², ungeschirmt, grau, 39051
Artikel-Nr.:
     2805-NYM-J-1G4
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Flamme
Leitungs-Art: NYM
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;industrielle Anwendung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Aderaufbau: Draht
#Werbeaktionen: helukabel_202409_lp
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 1G4mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,96*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.