Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYM; 1G6mm2; Draht; Cu; PVC; grau; 300V,500V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Installationsleitung NYM-J 1 G 6,0 mm², ungeschirmt, grau, 39052
PVC Installationsleitung NYM-J 1 G 6,0 mm², ungeschirmt, grau, 39052
Artikel-Nr.:
     2805-NYM-J-1G6
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Flamme
Leitungs-Art: NYM
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 7,2mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 1G6mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,19*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,84*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 4,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.