Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; Silikon; Thk: 2mm; ØInn: 105mm; rot; -60÷160°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-O-105X2-SI-RD
Herst.-Nr.:
     01 0105.00X 2 ORING 70SI RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -60...160°C
Dichtungsmaterial: Silikon
Resistenz gegenüber: Mineralöle;Großteil der Alkohole
Innendurchmesser: 105mm
Korpusfarbe: rot
Stärke: 2mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 70
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.