Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; Silikon; Thk: 2mm; ØInn: 170mm; rot; -60÷160°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-O-170X2-SI-RD
Herst.-Nr.:
     01 0170.00X 2 ORING 70SI RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -60...160°C
Dichtungsmaterial: Silikon
Resistenz gegenüber: Mineralöle;Großteil der Alkohole
Innendurchmesser: 170mm
Korpusfarbe: rot
Stärke: 2mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 70
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.