Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; Silikon; Thk: 2mm; ØInn: 17mm; rot; -60÷160°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-O-17X2-SI-RD
Herst.-Nr.:
     01 0017.00X 2 ORING 70SI RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -60...160°C
Dichtungsmaterial: Silikon
Resistenz gegenüber: Mineralöle;Großteil der Alkohole
Innendurchmesser: 17mm
Korpusfarbe: rot
Stärke: 2mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 70
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.