Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; FPM; Thk: 3mm; ØInn: 19mm; braun; -20÷200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 3mm; ØInn: 19mm; braun; -20÷200°C
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 3mm; ØInn: 19mm; braun; -20÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-O-19X3-80-FPM-BR
Herst.-Nr.:
     01-0019.00X3 ORING 80FPM BROWN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -20...200°C
Anwendung: Klimaanlagen
Dichtungsmaterial: FPM
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle
Innendurchmesser: 19mm
Korpusfarbe: braun
Stärke: 3mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring fkm 19x3, 0-ring, 0-ring fpm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.