Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; FPM; Thk: 2mm; ØInn: 20mm; braun; -20÷200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 2mm; ØInn: 20mm; braun; -20÷200°C
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 2mm; ØInn: 20mm; braun; -20÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-O-20X2-80-FPM-BR
Herst.-Nr.:
     01-0020.00X2 ORING 80FPM BROWN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -20...200°C
Anwendung: Klimaanlagen
Dichtungsmaterial: FPM
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle
Innendurchmesser: 20mm
Korpusfarbe: braun
Stärke: 2mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.