Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; Silikon; Thk: 3,5mm; ØInn: 20mm; weiß; -60÷160°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-O-20X3.5-SI-WH
Herst.-Nr.:
     01 0020.00X 3.5 ORING 70SI WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -60...160°C
Dichtungsmaterial: Silikon
Resistenz gegenüber: Mineralöle;Großteil der Alkohole
Innendurchmesser: 20mm
Korpusfarbe: weiß
Stärke: 3,5mm
Shore-Härte: 70
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.