Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 3mm; ØInn: 22mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 3mm; ØInn: 22mm; schwarz
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 3mm; ØInn: 22mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-O-22X3-70-NBR
Herst.-Nr.:
     01-0022.00X 3 ORING 70NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -30...100°C
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Innendurchmesser: 22mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 3mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 70
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,064*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.