Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 3,5mm; ØInn: 22mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 3,5mm; ØInn: 22mm; schwarz
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 3,5mm; ØInn: 22mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-O-22X3.5-70-NBR
Herst.-Nr.:
     01-0022.00X 3.5 ORING 70NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -30...100°C
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Innendurchmesser: 22mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 3,5mm
Shore-Härte: 70
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 22x3,5 nbr, 0-ring, 0-ring nbr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.