Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; FPM; Thk: 1,5mm; ØInn: 23mm; braun; -20÷200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 1,5mm; ØInn: 23mm; braun; -20÷200°C
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 1,5mm; ØInn: 23mm; braun; -20÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-O-23X1.5-80-FPM-BR
Herst.-Nr.:
     01-0023.00X1.5 ORING 80FPM BROWN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -20...200°C
Anwendung: Klimaanlagen
Dichtungsmaterial: FPM
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle
Innendurchmesser: 23mm
Korpusfarbe: braun
Stärke: 1,5mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 23x1,5 fpm, 0-ring, 0-ring fpm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.