Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; FPM; Thk: 3mm; ØInn: 23mm; schwarz; -20÷200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 3mm; ØInn: 23mm; schwarz; -20÷200°C
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 3mm; ØInn: 23mm; schwarz; -20÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-O-23X3-75-FPM-BK
Herst.-Nr.:
     01-0023.00X3 ORING 75FPM BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -20...200°C
Anwendung: Klimaanlagen
Dichtungsmaterial: FPM
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle
Innendurchmesser: 23mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 3mm
Shore-Härte: 75
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring fkm 23x3, 0-ring, 0-ring fpm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.