Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; FPM; Thk: 3,5mm; ØInn: 23mm; braun; -20÷200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 3,5mm; ØInn: 23mm; braun; -20÷200°C
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 3,5mm; ØInn: 23mm; braun; -20÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-O-23X3.5-80-FPM-BR
Herst.-Nr.:
     01-0023.00X3.5 ORING 80FPM BROWN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -20...200°C
Anwendung: Klimaanlagen
Dichtungsmaterial: FPM
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle
Innendurchmesser: 23mm
Korpusfarbe: braun
Stärke: 3,5mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 23x3,5, 0-ring, 0-ring fpm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.