Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; Silikon; Thk: 2mm; ØInn: 55mm; weiß; -60÷160°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-O-55X2-SI-WH
Herst.-Nr.:
     01 0055.00X 2 ORING 70SI WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -60...160°C
Dichtungsmaterial: Silikon
Resistenz gegenüber: Mineralöle;Großteil der Alkohole
Innendurchmesser: 55mm
Korpusfarbe: weiß
Stärke: 2mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 70
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.