Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 15÷250mm; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-O300H.GL-GW1J.PVCV
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     O300H.GL-GW1J.PVCV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP68;IP69K
Versorgungsspannung: 11...30V DC
Äußere Abmessungen: 16,5x34,6x28,7mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Hintergrundausblendung
Bereich: 15...250mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,30*
€ 487,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,33*
€ 484,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,89*
€ 447,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,92*
€ 439,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,87*
€ 411,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.