Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 2,75÷8VDC; 3,5A; 24÷240VAC; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 2,75÷8VDC; 3,5A; 24÷240VAC; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 2,75÷8VDC; 3,5A; 24÷240VAC; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-OAC5A
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     OAC5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Hersteller: CROUZET
Betriebstemperatur: -30...80°C
Betriebsstrom max.: 3,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 2,75...8V DC
Schaltspannung: 24...240V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.