Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Messung,präzise; THT; 25mΩ; 3W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Messung,präzise; THT; 25mΩ; 3W; ±1%
Widerstand: Drahtwiderstand; Messung,präzise; THT; 25mΩ; 3W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-OAR3R025FLF
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OAR3R025FLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: TT ELECTRONICS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 3W
Widerstand: 25mΩ
Toleranz: ±1%
Ausgänge: radial
Breite: 1,65mm
Höhe: 15,3mm
Länge: 15,24mm
Widerstands-Art: präzise;Messung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.