Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz; Stoff; 250mm; ØÖffn: 232mm; 30l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz; Stoff; 250mm; ØÖffn: 232mm; 30l
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz; Stoff; 250mm; ØÖffn: 232mm; 30l
Artikel-Nr.:
     2805-OB.MDF.04.BK
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     C1030 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Farbe: schwarz
Material: MDF
Durchmesser der Öffnung: 232mm
Äußere Abmessungen: 405x400x375mm
Gehäuseblende: Stoff
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprechergehäuse
Gehäuse-Art: geschlossen
Fräseinlass: 272mm
Lautsprechermaße: 250mm
Gehäusevolumen: 30l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.