Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 300mm; 40l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 300mm; 40l
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 300mm; 40l
Artikel-Nr.:
     2805-OB.MDF.06
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     C1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Farbe: schwarz melange
Material: MDF
Durchmesser der Öffnung: 282mm
Äußere Abmessungen: 425x440x405mm
Gehäuseblende: Stoff
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprechergehäuse
Gehäuse-Art: geschlossen
Fräseinlass: 322mm
Lautsprechermaße: 300mm
Gehäusevolumen: 40l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.