Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 300mm; 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 300mm; 20l
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 300mm; 20l
Artikel-Nr.:
     2805-OB.MDF.12
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     P1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Farbe: schwarz melange
Material: MDF
Durchmesser der Öffnung: 282mm
Äußere Abmessungen: 800x125x385mm
Gehäuseblende: Stoff
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprechergehäuse
Gehäuse-Art: geschlossen
Fräseinlass: 322mm
Lautsprechermaße: 300mm
Gehäusevolumen: 20l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.