Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz; Stoff; 250mm; ØÖffn: 232mm; 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz; Stoff; 250mm; ØÖffn: 232mm; 20l
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz; Stoff; 250mm; ØÖffn: 232mm; 20l
Artikel-Nr.:
     2805-OB.PW01.BK
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     COM10 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Farbe: schwarz
Material: MDF
Durchmesser der Öffnung: 232mm
Äußere Abmessungen: 325x340x315mm
Gehäuseblende: Stoff
Einheitspreis: Nein
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprechergehäuse
Gehäuse-Art: geschlossen
Lautsprechermaße: 250mm
Gehäusevolumen: 20l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.