Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz; Leder,Stoff; 200mm; Mercedes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz; Leder,Stoff; 200mm; Mercedes
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz; Leder,Stoff; 200mm; Mercedes
Artikel-Nr.:
     2805-OBGL.MERCEDES.01
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     FBMERC05
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Farbe: schwarz
Material: MDF
Gehäuseblende: Stoff;Leder
Achtung!: Recommended installation by professionals
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Mercedes E-Klasse Limousine anstelle der Rücksitz-Armlehne
Passend für - KFZ-Marke: Mercedes
Passend für - KFZ-Modell: Mercedes E-Class (W124) sedan 1984->1997
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprechergehäuse
Gehäuse-Art: geschlossen
Lautsprechertiefe: 125mm
Fräseinlass: 217mm
Lautsprechermaße: 200mm
Gehäusevolumen: 8l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.