Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 200mm; Opel; 8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 200mm; Opel; 8l
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 200mm; Opel; 8l
Artikel-Nr.:
     2805-OBGL.OPEL.06
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     FBOPEL07
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Farbe: schwarz melange
Material: MDF
Gehäuseblende: Stoff
Achtung!: Recommended installation by professionals
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Opel Vectra C trunk, left wheel arch
Passend für - KFZ-Marke: Opel
Passend für - KFZ-Modell: Opel Vectra C Kombi 2002->2008
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprechergehäuse
Gehäuse-Art: geschlossen
Lautsprechertiefe: 132mm
Fräseinlass: 218mm
Lautsprechermaße: 200mm
Gehäusevolumen: 8l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.