Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 250mm; VW; 15l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 250mm; VW; 15l
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 250mm; VW; 15l
Artikel-Nr.:
     2805-OBGL.VW.08
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     FBVW08
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Farbe: schwarz melange
Material: MDF
Gehäuseblende: Stoff
Achtung!: Recommended installation by professionals
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: VW Passat trunk, left wheel arch
Passend für - KFZ-Marke: VW
Passend für - KFZ-Modell: VW Passat 1996->2005
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprechergehäuse
Gehäuse-Art: geschlossen
Lautsprechertiefe: 180mm
Fräseinlass: 286mm
Lautsprechermaße: 250mm
Gehäusevolumen: 15l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.