Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 250mm; VW; 12l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 250mm; VW; 12l
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 250mm; VW; 12l
Artikel-Nr.:
     2805-OBGL.VW.20R
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     FBVW24
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Farbe: schwarz melange
Material: MDF
Gehäuseblende: Stoff
Achtung!: Recommended installation by professionals
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: VW Amarok rechter Radkasten
Passend für - KFZ-Marke: VW
Passend für - KFZ-Modell: VW Amarok 2009->
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprechergehäuse
Gehäuse-Art: geschlossen
Lautsprechertiefe: 80mm
Fräseinlass: 280mm
Lautsprechermaße: 250mm
Gehäusevolumen: 12l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.