Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 250mm; VW; 15l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 250mm; VW; 15l
Lautsprechergehäuse; MDF; schwarz melange; Stoff; 250mm; VW; 15l
Artikel-Nr.:
     2805-OBGL.VW.24R
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     FBVW19
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Farbe: schwarz melange
Material: MDF
Gehäuseblende: Stoff
Achtung!: Recommended installation by professionals
Einheitspreis: Nein
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: VW Transporter T5 trunk, right wheel arch
Passend für - KFZ-Marke: VW
Passend für - KFZ-Modell: VW Transporter T5 2003->
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprechergehäuse
Gehäuse-Art: geschlossen
Lautsprechertiefe: 144mm
#Werbeaktionen: basser_202205
Lautsprechermaße: 250mm
Gehäusevolumen: 15l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.