Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; vertikal; zur Befestigung großer Kondensatoren; W: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OBJ50
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     OBJ50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SR PASSIVES
Kondensatoren Zubehör-Typ: Schelle
Breite: 25mm
Material: Polyamid
Schellenanwendung: zur Befestigung großer Kondensatoren
Schellen-Art: vertikal
Durchmesser: 50mm
Größe A: 74mm
Größe E: 4,7mm
Größe G: 2,5mm
Größe B: 62mm
Größe C: 25mm
Größe D: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.