Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 110mm; Y: 110mm; Z: 51mm; IP67; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 110mm; Y: 110mm; Z: 51mm; IP67; hellgrau
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 110mm; Y: 110mm; Z: 51mm; IP67; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2001829
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     B 9 T NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: OBO BETTERMANN
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 110mm
Größe X: 110mm
Größe Z: 51mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: B 9/T
Setinhalt: Stopfbuchse
Gehäusebeschreibung: 9 Tüllenöffnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.