Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 201mm; Y: 285mm; Z: 137mm; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten geschlossen mit hohem Deckel 285x201x139 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten geschlossen mit hohem Deckel 285x201x139 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten geschlossen mit hohem Deckel 285x201x139 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2007738
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     T 350 OE HD LGR
EAN/GTIN:
     4012195985938
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: OBO BETTERMANN
Gehäusematerial: Polycarbonat;Polypropylen PP
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 285mm
Größe X: 201mm
Größe Z: 137mm
Deckelfarben: hellgrau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Setinhalt: DIN-Schiene
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,55898*
€ 24,21898*
€ 5,46*
ab € 18,47*
€ 25,29*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,7271*
€ 26,4508*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,7517*
€ 27,1617*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,35*
€ 67,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.