Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Polyethylen; Thk: 2mm; ØInn: 50mm; ØAußen: 60,1mm; M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dichtung; Polyethylen; Thk: 2mm; ØInn: 50mm; ØAußen: 60,1mm; M50
Dichtung; Polyethylen; Thk: 2mm; ØInn: 50mm; ØAußen: 60,1mm; M50
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2030028
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     107 F M50 PE
EAN/GTIN:
     4012195376576
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Hersteller: OBO BETTERMANN
Dichtungsmaterial: Polyethylen
Stopfbuchsengewinde: M50
Außendurchmesser: 60,1mm
Innendurchmesser: 50mm
Stärke: 2mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Dichtung
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,4209*
€ 0,5409*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4565*
€ 0,5865*
100
€ 5,00*
ab € 0,4576*
€ 0,5876*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,4997*
€ 0,6397*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030008
ab € 0,12154*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030012
ab € 0,14039*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030016
ab € 0,17413*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030020
ab € 0,19838*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030024
ab € 0,2267*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030032
ab € 0,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030004
ab € 0,1273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.