Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 5÷14mm; W: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 5÷14mm; W: 12mm
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 5÷14mm; W: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2124149
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3079 LGR
EAN/GTIN:
     4012195196570
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Hersteller: OBO BETTERMANN
Breite: 12mm
Gehäuse-Material: Polystyrol
Höhe: 29mm
Länge: 31mm
Korpusfarbe: hellgrau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 5...14mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,58*
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 0,46*
€ 0,63*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,50082*
€ 0,68082*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5106*
€ 0,6882*
2 Tage
450
50
€ 4,95*
ab € 0,5218*
€ 0,7018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2124173
ab € 0,272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2124343
ab € 1,10*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2124254
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.