Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2; Pole: 3; 320VAC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2; Pole: 3; 320VAC; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-5089755
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     PS3-B+C-320
EAN/GTIN:
     4012195806813
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 320V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 1+2
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 50kA
Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OBO:
OBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,36*
€ 812,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,78*
€ 792,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,27*
€ 717,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,51*
€ 689,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,27*
€ 645,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.