Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 1; Pole: 1; 255VAC; Sockel; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 1; Pole: 1; 255VAC; Sockel; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-5096825
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     MC 50-B 0-OS
EAN/GTIN:
     4012195051428
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 255V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 1
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 50kA
Anzahl der Pole: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OBO:
OBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.