Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 116mm; Y: 150mm; Z: 67mm; IP66; orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 116mm; Y: 150mm; Z: 67mm; IP66; orange
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 116mm; Y: 150mm; Z: 67mm; IP66; orange
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-7205540
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     T 100 ED 6-5 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: orange
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 150mm
Größe X: 116mm
Größe Z: 67mm
Deckelfarben: orange
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Gehäuseserie: FireBox T100ED
Setinhalt: Schraubanschlüsse 5x6mm2
Gehäusebeschreibung: 10 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.