Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,37kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,37kW; UStrom: 200÷240VAC
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,37kW; UStrom: 200÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ODE-3-120023-1012
Hersteller:
     INVERTEK DRIVES
Herst.-Nr.:
     ODE-3-120023-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: INVERTEK DRIVES
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 4
Anzahl Ausgänge: 2
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 2,3A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 1
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 0,37kW
Ausgangsfrequenz: 0...500Hz
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0,1...600s
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Herstellerserie: Optidrive E3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Spannungsausgang: 0...10V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
INVERTEK:
INVERTEK
Weitere Suchbegriffe: inverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.