Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer; Helligkeitsregelung,Regulierung mittels Potentiometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmer; Helligkeitsregelung,Regulierung mittels Potentiometer
Dimmer; Helligkeitsregelung,Regulierung mittels Potentiometer
Artikel-Nr.:
     2805-OF-DIMXD-01-SL
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OF-DIMXD-01-SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer
Hersteller: OPTOFLASH
Montage: Schrauben
Leistung: 96/192W
Nennstrom: 8A
Versorgungsspannung: 12V DC;24V DC
Anzahl Kanäle: 1
Abmessungen: 89x59x35mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Dimmer
LED-Dioden Eigenschaften: Helligkeitsregelung;Regulierung mittels Potentiometer
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTOFLASH:
OPTOFLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.