Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; warmweiß; 0,24W; 16lm; 120°; Anz.Dioden: 3; 50x10mm; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; warmweiß; 0,24W; 16lm; 120°; Anz.Dioden: 3; 50x10mm; 12VDC
LED; warmweiß; 0,24W; 16lm; 120°; Anz.Dioden: 3; 50x10mm; 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OF-LED3PLCC2-WW2
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OF-LED3PLCC2-WW2
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOFLASH
Leistung: 0,24W
Betriebsspannung: 12V DC
Äußere Abmessungen: 50x10mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 16lm
Anzahl Dioden: 3
Modul-Typ: LED
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.