Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; RGB; 0,72W; 120°; Anz.Dioden: 3; 50x10mm; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; RGB; 0,72W; 120°; Anz.Dioden: 3; 50x10mm; 12VDC
LED; RGB; 0,72W; 120°; Anz.Dioden: 3; 50x10mm; 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OF-LED3PLCC6-RGB2
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OF-LED3PLCC6-RGB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOFLASH
Leistung: 0,72W
Betriebsspannung: 12V DC
Äußere Abmessungen: 50x10mm
LED-Farbdioden: RGB
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 120°
Anzahl Dioden: 3
Modul-Typ: LED
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.