Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 12VDC; rot; 0,48W; 120°; Anz.Dioden: 4; 27x22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 12VDC; rot; 0,48W; 120°; Anz.Dioden: 4; 27x22mm
LED; 12VDC; rot; 0,48W; 120°; Anz.Dioden: 4; 27x22mm
Artikel-Nr.:
     2805-OF-LED4PLCC2-R
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OF-LED4PLCC2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOFLASH
Leistung: 0,48W
Versorgungsspannung: 12V DC
Äußere Abmessungen: 27x22mm
LED-Farbdioden: rot
Leuchtwinkel: 120°
Anzahl Dioden: 4
Modul-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.