Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; COB; warmweiß; 120°; 400÷960mA; Pmax: 55,68W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; COB; warmweiß; 120°; 400÷960mA; Pmax: 55,68W
Leistungsdioden; COB; warmweiß; 120°; 400÷960mA; Pmax: 55,68W
Artikel-Nr.:
     2805-OF-LM005-40B380
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OF-LM005-40B380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOFLASH
Leistung: 40W
Betriebsspannung: 50...58V
Max. Leistung: 55,68W
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: Leistungsdioden
LED Diodenstrom: 400...960mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 4100...5340lm
Farbtemperatur: 3000K
LED Diodenausführung: COB
Abmessungen: 38x38mm
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.