Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für LED Module; transparent; L: 1m; LESTO; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil für LED Module; transparent; L: 1m; LESTO; Aluminium
Profil für LED Module; transparent; L: 1m; LESTO; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-OF-PROFLESTO
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OF-PROFLESTO -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOFLASH
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 1m
LED Dioden Zubehör-Typ: Profil für LED Module
Herstellerserie: LESTO
Innere Breite: 24mm
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: eingelassen
Eigenschaften von Zubehörl für LED Dioden: anodisiert
Farbe der Blende: transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.